Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095777256
Cod. Produttore
095777256
Cod. EAN
8054684022829

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 7 - Piastra di fondo, in PVC spessore 5 mm, per vano altezza 1340 mm
Applicabile sulla parete di fondo dell’armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: PVC - spessore 5 mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.

materiale

plastica

altezza

1240 mm

larghezza

560 mm

Produttore

DKC

Piastra di fondo in PVC 5 mm per armadi serie GRAFI 7 vano 1340 mm