Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095777710
Cod. Produttore
095777710
Cod. EAN
8054684023048

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 7 - Telaio/cornice per supporto pannelli, altezza vano 658 mm
Descrizione del produttore: Realizzato in materiale termoplastico autoestinguente colore grigio RAL 7035. Predisposto per fissaggio su kit montanti. Da scegliere in funzione dell’altezza utile del singolo vano. In caso di vani multipli possono essere attrezzati anche singoli vani.

colore

Grigio

larghezza

667 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

658 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

materiale

Altro

Adatto per armadi di altezza

658 mm

Produttore

DKC

Telaio supporto pannelli serie GRAFI 7 altezza vano 658 mm materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035