Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095777025
Cod. Produttore
095777025
Cod. EAN
8054684022683

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 7 - Piastra di fondo, in acciaio spessore 2mm, per vano altezza 658 mm
Descrizione del produttore: Applicabile sulla parete di fondo dell’armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: acciaio prezincato - spessore 2 mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.

larghezza

560 mm

altezza

580 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

Piastra di fondo acciaio prezincato 2mm per armadi serie GRAFI altezza 658 mm