Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095770970
Cod. Produttore
095770970
Cod. EAN
8054684021471

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 5 - Telaio di ancoraggio a palo
Descrizione del produttore: I sopralzi Grafi9 (altezza 490-715-940 mm) possono essere installati a palo mediante telaio di ancoraggio costituito da 4 staffe, 2 profilati e 2 collari. Palo minimo di applicazione diametro 100 mm. Fissaggio a palo mediante fascette metalliche registrabili o nastro band-it con dimensione fino a 3/4“. Materiali: profilati e staffe in acciaio con trattamento di cataforesi 18-24 micron colore nero. Viteria in acciaio inox AISI304. Collari di adattamento a palo realizzati in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 AC46100DF.

larghezza

580 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Telaio ancoraggio a palo acciaio nero con collari alluminio per sopralzi Grafi9 diametro palo 100 mm