Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095775409
Cod. Produttore
095775409
Cod. EAN
8054684022294

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 5 - Setto inferiore, profondità 330 mm, versione chiuso
Descrizione del produttore: Realizzato in bachelite spessore 3 mm da installare nella parte inferiore degli armadi per una maggiore protezione del vano verso i cunicoli di ingresso cavi. Disponibile chiuso per esecuzione in fase di installazione di adeguate forature o completo di 3 membrane coniche diametro massimo 76 mm.

larghezza

333 mm

altezza

234 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Setto inferiore chiuso per armadi Serie GRAFI 5, profondità 330 mm, protezione vano cavi