Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095775979
Cod. Produttore
095775979
Cod. EAN
8033603434806

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 5 - Kit telaio + pannelli + cestello, vano altezza 1390 mm
Descrizione del produttore: Il kit DKC095775979 è progettato per l'installazione di telaio e pannelli, specificamente per applicazioni in ambito AC. Questo kit è realizzato in metallo, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione è ottimizzata per un montaggio efficiente e sicuro, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza agli agenti atmosferici e una protezione adeguata contro l'usura. Inoltre, il design del kit facilita l'accesso e la manutenzione, contribuendo a ridurre i tempi di fermo e a migliorare l'efficienza operativa. Questo kit è compatibile con diverse configurazioni di pannelli, offrendo flessibilità e adattabilità nelle installazioni elettriche.

colore

Altro

larghezza

562 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

1340 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1340 mm

Produttore

DKC

Kit telaio pannelli cestello metallo per applicazioni AC altezza 1390 mm serie GRAFI 5