Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095775847
Cod. Produttore
095775847
Cod. EAN
8033603434714

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 5 - Cestello di supporto apparecchiature modulari, altezza vano 1340 mm
Descrizione del produttore: KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari a retroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).

colore

Grigio

larghezza

580 mm

Tipologia

Altro

altezza

1340 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1340 mm

Produttore

DKC

Cestello supporto apparecchiature modulari altezza 1340 mm acciaio kit staffe piastra fissaggio