Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095775797
Cod. Produttore
095775797
Cod. EAN
8054684022485

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 5 - Kit telaio + pannelli + cestello, vano altezza 1130 mm
Descrizione del produttore: Il kit DKC095775797 è progettato per l'assemblaggio di telai e pannelli, offrendo una soluzione robusta e versatile per varie applicazioni industriali. Realizzato in metallo di alta qualità, questo kit garantisce resistenza e durata nel tempo. Il colore del prodotto è classificato come "Altro", rendendolo adatto a diversi contesti estetici e funzionali. Questo kit è ideale per chi cerca una soluzione affidabile per il fissaggio e l'installazione di componenti elettrici e meccanici, assicurando un'ottima compatibilità con vari sistemi. La sua progettazione facilita una rapida installazione e un utilizzo efficiente, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.

colore

Altro

larghezza

562 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

1130 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1130 mm

Produttore

DKC

Kit telaio pannelli cestello Serie GRAFI 5 altezza 1130 mm per applicazioni industriali