Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095775599
Cod. Produttore
095775599
Cod. EAN
8054684022362

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 5 - Kit telaio + pannelli + cestello, vano altezza 883 mm
Descrizione del produttore: Il kit G5/5/KT-ACV è progettato per l'installazione di telai e pannelli in applicazioni elettriche. Realizzato in metallo, presenta una costruzione robusta che garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questo kit offre una soluzione versatile per il montaggio di dispositivi elettrici, facilitando la configurazione e l'adattamento a diversi contesti di utilizzo. La sua compatibilità con vari componenti elettrici lo rende ideale per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica e la gestione degli spazi. Inoltre, il design del kit consente un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di lavoro. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali, il kit G5/5/KT-ACV rappresenta una scelta affidabile per professionisti e installatori nel settore elettrico.

colore

Altro

larghezza

562 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

883 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

883 mm

Produttore

DKC

Kit telaio metallo con pannelli e cestello per installazioni elettriche altezza 883 mm serie GRAFI 5