Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095775888
Cod. Produttore
095775888
Cod. EAN
8054684022560

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 5 - Kit 4 staffe e piastra in acciaio per cestello cod. 095775839, prof. 330 mm
Descrizione del produttore: KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari a retroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).

colore

Grigio

larghezza

562 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

883 mm

profondità

298 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

658 mm

Produttore

DKC

Kit 4 staffe e piastra acciaio spessore 2mm per cestello supporto apparecchi modulari profondità 330 mm