Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095771309
Cod. Produttore
095771309
Cod. EAN
8054684021716

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 12 - Telaio di ancoraggio a pavimento, profondità 330 mm
Descrizione del produttore: Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. Completo di staffe per muratura su basamenti in calcestruzzo. Materiale: acciaio con trattamento di cataforesi 18/24 micron colore nero.

larghezza

1055 mm

altezza

160 mm

profondità

265 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Telaio ancoraggio a pavimento acciaio nero cataforesi 330 mm staffe muratura calcestruzzo