Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC078129194
Cod. Produttore
078129194
Cod. EAN
8054684011854

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 12 - Armadio in vetroresina, 1 vano + zoccolo, IP44, dim. 1840 x 1150 x 330 mm (AxBxP)
Descrizione del produttore: Realizzati con 1 vano apparecchiature + zoccolo inferiore integrati in unica struttura di sostegno. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature personalizzate). Lato di apertura anta modificabile in opera, anche su singolo vano. Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta (solo esecuzioni IP55). Realizzati in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 ed IP44 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

colore

Grigio

larghezza

1150 mm

altezza

1390 mm

profondità

330 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

prestampaggi in rilievo

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

452 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

100 N

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Armadio vetroresina Serie GRAFI 12, 1 vano + zoccolo, IP44, 1840x1150x330 mm, per installazioni quadri elettrici industriali