Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095771077
Cod. Produttore
095771077
Cod. EAN
8054684021563

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 12 - Piastra di fondo, in acciaio spessore 2mm, per vano altezza 1340 mm
Descrizione del produttore: Applicabile sulla parete di fondo dell’armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: acciaio prezincato - spessore 2 mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.

larghezza

1026 mm

altezza

1240 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

Piastra di fondo acciaio 2mm per armadio altezza 1340 mm serie GRAFI 12