Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095771150
Cod. Produttore
095771150
Cod. EAN
8054684021617

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 12 - Piastra di fondo, in bachelite spessore 5 mm, per vano altezza 883 mm
Descrizione del produttore: Applicabile sulla parete di fondo degli armadi mediante inserti filettati muniti di prigioniero M6 x 20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiatute (MT). Per la scelta delle piastre di fondo fare riferimento all' "altezza utile del singolo vano" e alla serie degli armadi (Grafi5-Grafi-7-Grafi9-Grafi12). Materiale: bachelite (PB), spessore 5mm.

larghezza

1026 mm

altezza

805 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra di fondo bachelite 5mm per armadi Grafi12 vano 883mm fissaggio M6