Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095771044
Cod. Produttore
095771044
Cod. EAN
8054684021532

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 12 - Piastra di fondo, in acciaio spessore 2mm, per vano altezza 658 mm
Descrizione del produttore: Applicabile sulla parete di fondo dell’armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: acciaio prezincato - spessore 2 mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.

larghezza

1026 mm

altezza

580 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

Piastra di fondo acciaio spessore 2mm per vano altezza 658mm serie GRAFI 12