Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095771218
Cod. Produttore
095771218
Cod. EAN
8054684021648

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 12 - Piastra di fondo, in PVC spessore 5 mm, per vano altezza 343 mm
Descrizione del produttore: Applicabile sulla parete di fondo degli armadi mediante inserti filettati muniti di prigioniero M6 x 20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiatute (MT). Per la scelta delle piastre di fondo fare riferimento all' "altezza utile del singolo vano" e alla serie degli armadi (Grafi5-Grafi-7-Grafi9-Grafi12). Materiale: PVC (PP) spessore 5mm.

larghezza

1026 mm

altezza

265 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra di fondo in PVC 5 mm per armadi Serie GRAFI 12 vano 343 mm