Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095770400
Cod. Produttore
095770400
Cod. EAN
8033603375307

Informazioni di prodotto

Acc. Serie GRAFI - Sportello supplem. accesso vano app. c/anta battente, dim. 290x216x45 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Materiale: SMC (vetroresina). Vano aggiuntivo con anta battente applicabile a richiesta sul coperchio o sul fianco dell'armadio. Completamente isolato. Porta incernierata completa di serratura cifratura SY/21.

larghezza

290 mm

altezza

216 mm

profondità

45 mm

a cerniera

Materiale della finestra

Plastica

Produttore

DKC

Sportello supplementare anta battente 290x216x45 mm vano accesso armadio isolato con serratura