Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095770723
Cod. Produttore
095770723
Cod. EAN
8033603438293

Informazioni di prodotto

Acc. Serie GRAFI - Ripiano estraibile per telaio RACK19" armadi serie GRAFI 7/9, prof. 300 mm, 2 HE
Descrizione del produttore: Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10, verniciata RAL 7035. Ingombro 2 unità - profondità ripiano 300mm - carico massimo 60kg. Fornito con accessori di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

476 mm

Tipologia

Altro

profondità

300 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Metallo

Produttore

DKC

Ripiano estraibile acciaio 300mm per telaio RACK19" armadi serie GRAFI 2U carico 60kg