Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095770756
Cod. Produttore
095770756
Cod. EAN
8033603438309

Informazioni di prodotto

Acc. Serie GRAFI - Contenitore per apparecchi modulari per armadi serie GRAFI 7/9, c/guida DIN, 3 HE
Descrizione del produttore: Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10, verniciata RAL 7035. Ingombro 3 unità - 22 moduli DIN. Fornito con guida DIN e accessori di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Barra di montaggio

materiale

Metallo

Produttore

DKC

Contenitore acciaio verniciato RAL 7035 per apparecchi modulari serie GRAFI 3 HE con guida DIN