Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Diritto
senza alogeni
Protezione della superficie
Non trattato
Apertura chiave
16 mm
lunghezza della filettatura
15 mm
tipo di guarnizione
Guarnizione anulare
qualità del materiale
Poliammide
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Plastica
esecuzione antideflagrante testata
grado di protezione (IP)
IP66
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas
Altro
temperatura di impiego
-40 ... 75 °C
per diametro cavo
3 ... 6 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile