Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097770044
Cod. Produttore
097770044
Cod. EAN
8054684024427

Informazioni di prodotto

Esecuzioni speciali per Serie GRAFI - Foratura armadio per montaggio sopralzo, massima apertura
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097770044 è un dispositivo di esecuzione di foratura, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Presenta un colore grigio RAL 7035, che conferisce un aspetto elegante e professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. La sua tipologia di connessione è progettata per garantire un'installazione semplice e veloce, mentre il grado di protezione assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. Questo dispositivo è particolarmente indicato per impieghi che richiedono precisione e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per professionisti nel settore elettrico e meccanico.

colore

Grigio

larghezza

650 mm

Tipologia

Kit di connessione, basso

numero RAL

7035

materiale

Altro

Produttore

DKC

Esecuzione foratura armadio Serie GRAFI grigio RAL 7035 per montaggio sopralzo apertura massima