Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097770010
Cod. Produttore
097770010
Cod. EAN
8054684024397

Informazioni di prodotto

Esecuzioni speciali per Serie GRAFI - Foratura sopralzo per montaggio sopralzo, 2 fori diametro 76mm
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097770010, con un numero RAL di 7035.0000, è un dispositivo per l'esecuzione di forature, specificamente progettato per applicazioni industriali. Realizzato in materiale di alta qualità, il suo design è caratterizzato da un colore grigio, che assicura un'adeguata visibilità e integrazione in vari contesti operativi. La tipologia di collegamento è ottimizzata per garantire un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico e meccanico. La struttura del dispositivo è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Con un'attenzione particolare alla funzionalità, DKC097770010 è ideale per chi cerca prestazioni elevate in un'ampia gamma di applicazioni di foratura.

colore

Grigio

Tipologia

Kit di connessione, alto

numero RAL

7035

materiale

Altro

Produttore

DKC

Esecuzione speciale foratura sopralzo 2 fori diametro 76mm per applicazioni industriali Serie GRAFI