Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097770200
Cod. Produttore
097770200
Cod. EAN
8054684026704

Informazioni di prodotto

Esecuzioni speciali per Serie GRAFI - Applicazione di bocchetta di aerazione G-BAF/145
Descrizione del produttore: Superficie di aerazione: 6500 mm². Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CE EN 62262. Materiali: griglia esterna realizzata in policarbonato, griglia intermedia ed interna in polipropilene stampate ad iniezione. Colore grigio RAL7035. Applicata sulla griglia intermedia una retina in alluminio anti insetti.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

larghezza

160 mm

altezza

160 mm

per numero max. di ventilatori

1

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Bocchetta aerazione G-BAF/145 griglia policarbonato IP44 IK10 con retina anti insetti grigio RAL7035 per Serie GRAFI