Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5403425U
Cod. Produttore
5403425U
Cod. EAN
8025241174404

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 22V
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e diretta
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Design: compatto
  • Serie: FWP
Il fusibile FWP-25A 22FI è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile offre una protezione efficace per le apparecchiature elettriche, prevenendo danni e malfunzionamenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il FWP-25A 22FI assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo adatto per vari ambiti di applicazione. Grazie alla sua affidabilità, questo fusibile è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Il design compatto consente un facile alloggiamento in scatole di derivazione e pannelli elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile FWP-25A 22FI è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile offre una protezione efficace per le apparecchiature elettriche, prevenendo danni e malfunzionamenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il FWP-25A 22FI assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo adatto per vari ambiti di applicazione. Grazie alla sua affidabilità, questo fusibile è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Il design compatto consente un facile alloggiamento in scatole di derivazione e pannelli elettrici.