Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC019754167
Cod. Produttore
019754167
Cod. EAN
8054684002685

Informazioni di prodotto

Serie FV - Fusibile dimensioni 8,5 x 31,5 mm, portata 16A
Descrizione del produttore: Corpo in ceramica – contatti in ottone – tensione nominale 400 V – potere di interruzione > 20 kA – conformi norme CEI 32.1.5 – IEC 269.1.3 – VDE 0636.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

potere di interruzione

0,02 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Produttore

DKC

Fusibile Serie FV 8,5x31,5 mm 16A Corpo ceramica Contatti ottone 400V industriale