Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4016
Cod. Produttore
170M4016
Cod. EAN
5027590338769

Informazioni di prodotto

170M4016 FUSE 630A 690V 1/80 AR UC
Il fusibile EAT170M4016 è progettato per garantire una protezione efficace con una corrente nominale di 630A e una tensione di 690V. Questo fusibile a corrente alternata è classificato come aR, ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. Caratterizzato da un indicatore frontale, offre una facile visibilità dello stato di funzionamento. La costruzione del fusibile è conforme agli standard IEC 60269, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4016 è progettato per garantire una protezione efficace con una corrente nominale di 630A e una tensione di 690V. Questo fusibile a corrente alternata è classificato come aR, ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. Caratterizzato da un indicatore frontale, offre una facile visibilità dello stato di funzionamento. La costruzione del fusibile è conforme agli standard IEC 60269, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile EAT170M4016 630A 690V aR protezione parziale convertitori corrente indicatori frontali IEC 60269