Prodotti /

Cod. Rexel
LWFE01D00800
Cod. Produttore
FE01D00800
Cod. EAN
8013975187081

Informazioni di prodotto

FUSIBILE CILINDRICO 10X38 GPV 8A
Descrizione del produttore: FUSE FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, FOR 10X38MM FUSES. 30KA BREAKING CAPACITY AT 1000VDC, 8A

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

8 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

potere di interruzione

30 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2 W

Produttore

Fusibile cilindrico 10x38 GPV 8A alta capacità interruzione 1000VDC fotovoltaico