›

Fusibile cilindrico 10x38 GPV 12A alta capacità interruzione 1000VDC fotovoltaico

Cod. Rexel LWFE01D01200
Cod. Produttore FE01D01200
Cod. EAN 8013975187104

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12A
  • Tensione nominale: 1000V
  • Potere di interruzione: 30kA
  • Dimensioni: 10x38mm
  • Temperatura di impiego: -20°C/+70°C
  • Temperatura di stoccaggio: -40°C/+80°C
  • Peso: 8g
  • Serie: FE01D01200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FUSE FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, FOR 10X38MM FUSES. 30KA BREAKING CAPACITY AT 1000VDC, 12A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

12 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

potere di interruzione

30 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,4 W

Fusibile cilindrico 10x38 GPV 12A alta capacità interruzione 1000VDC fotovoltaico
€ 7,09 x 1 pz.