Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4212
Cod. Produttore
170M4212
Cod. EAN
5027590338783

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690 V AC
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 53x66x138 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Normative: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Protezione semiconduttori: sì
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile elettrico con corrente nominale di 400A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per circuiti in corrente alternata. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato, appartiene alla classe di funzionamento aR, garantendo protezione affidabile contro sovracorrenti. La costruzione conforme alle normative IEC 60269 assicura elevati standard di sicurezza e prestazioni. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti e performanti per la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 400A 690V protezione semiconduttori