Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT100LET
Cod. Produttore
100LET
Cod. EAN
5027590026772

Informazioni di prodotto

100LET 100AMP 240V AC BS88 FUSE
Il fusibile EAT100LET è un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con una capacità di 100AMP e una tensione di 240V AC, questo fusibile è conforme agli standard BS88. La sua costruzione robusta e la classificazione per corrente AC/DC lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi. EAT100LET è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un fusibile. Descrizione del produttore: Il fusibile EAT100LET è un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con una capacità di 100AMP e una tensione di 240V AC, questo fusibile è conforme agli standard BS88. La sua costruzione robusta e la classificazione per corrente AC/DC lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi. EAT100LET è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un fusibile.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

10 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

41,5 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile BS88 100A 240V AC alta sicurezza applicazioni elettriche