Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT355NHG3B-690
Cod. Produttore
355NHG3B-690
Cod. EAN
5027590248600

Informazioni di prodotto

355NHG3B-690 NH3, GG-GL, 355A, 690VAC, PLAC
Fus, car fus, bas. tens., 355 A, CA 690 V, NH3, gL/gG, IEC, sis. ind. doppio (combin.), corpo quad. con contatti a coltello, ling. in tens., Sis. fus. A IEC 60269-2, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere apert. 120 kA Descrizione del produttore: Fus, car fus, bas. tens., 355 A, CA 690 V, NH3, gL/gG, IEC, sis. ind. doppio (combin.), corpo quad. con contatti a coltello, ling. in tens., Sis. fus. A IEC 60269-2, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere apert. 120 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

355 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC3

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile basetta tensione 355A 690V NH3 gL/gG corpo quadrato contatti coltello uso industriale