Prodotti /

Cod. Rexel
LWFE04D010
Cod. Produttore
FE04D010
Cod. EAN
8013975299760

Informazioni di prodotto

FUSIBILE 10X85 GPV 10A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: -

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

1500 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

potere di interruzione

10 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,5 W

Produttore

Fusibile GPV 10A 10x85 mm protezione circuiti elettrici industriali