Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5524860
Cod. Produttore
5524860
Cod. EAN
8025241125550

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FUSIB. BS 88 W800GF
  • Tensione nominale: 550V
  • Capacità di interruzione: 80KA
  • Serie: W800GF
  • Standard sicurezza: Elevati
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Prolungata
Il fusibile BS 88 W800GF è progettato per garantire una protezione elettrica di alta qualità. Con una tensione nominale di 550V e una capacità di interruzione di 80KA, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta contro le sovracorrenti. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza più rigorosi, assicurando un funzionamento affidabile in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di impieghi, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il fusibile BS 88 W800GF è progettato per garantire una protezione elettrica di alta qualità. Con una tensione nominale di 550V e una capacità di interruzione di 80KA, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta contro le sovracorrenti. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza più rigorosi, assicurando un funzionamento affidabile in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di impieghi, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali in ogni situazione.