› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

FUSE/TE5/800MA/F-10PCS

Cod. Rexel CX2924689
Cod. Produttore 2924689
Cod. EAN 4046356629102

Informazioni principali

  • Voltaggio: range esteso
  • Uscita: analogica
  • Relè: 1 limite
  • Ingressi: sicurezza intrinseca
  • Connessione: Push-in
  • Termoresistenza: 2-4 conduttori
  • SIL: livello 2
  • Serie: MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di temperatura Ex i liberamente programmabile con uscita analogica e 1 relè di valore limite, ingressi di segnale a sicurezza intrinseca, termoresistenza con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, alimentazione a range esteso. Configurazione standard, Separazione a 4 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Connessione Push-in

Caratteristiche tecniche

peso

0,1637 kg

esecuzione EMC

con uscita di commutazione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-250 ... 2500 °C

temperatura ambiente

65 ... -20 °C

FUSE/TE5/800MA/F-10PCS