Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5527580H
Cod. Produttore
5527580H
Cod. EAN
8025241173971

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 kV
  • Corrente nominale: 80 A
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: eccezionale
  • Design: compatto
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: WM HH
Il fusibile WM HH 24KV 80A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici ad alta tensione. Progettato per resistere a condizioni operative estreme, questo fusibile è in grado di interrompere circuiti fino a 80 ampere, proteggendo così gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata eccezionale e una resistenza elevata, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in diverse applicazioni industriali e commerciali, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici. La sua capacità di operare a 24 kV lo rende ideale per l'uso in ambienti ad alta tensione, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Descrizione del produttore: Il fusibile WM HH 24KV 80A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici ad alta tensione. Progettato per resistere a condizioni operative estreme, questo fusibile è in grado di interrompere circuiti fino a 80 ampere, proteggendo così gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata eccezionale e una resistenza elevata, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in diverse applicazioni industriali e commerciali, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici. La sua capacità di operare a 24 kV lo rende ideale per l'uso in ambienti ad alta tensione, dove la protezione dei circuiti è fondamentale.