Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5527506H
Cod. Produttore
5527506H
Cod. EAN
8025241173919

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 kV
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Resistenza: condizioni ambientali avverse
  • Serie: WM HH
  • Applicazioni: alta tensione
Il fusibile WM HH 24KV 6.3A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici ad alta tensione. Progettato per operare a 24 kV, questo fusibile offre una protezione robusta contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Grazie alla sua capacità di 6.3A, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della corrente. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni durature e una resistenza eccellente alle condizioni ambientali avverse. Questo fusibile è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e sicure. Descrizione del produttore: Il fusibile WM HH 24KV 6.3A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici ad alta tensione. Progettato per operare a 24 kV, questo fusibile offre una protezione robusta contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Grazie alla sua capacità di 6.3A, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della corrente. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni durature e una resistenza eccellente alle condizioni ambientali avverse. Questo fusibile è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e sicure.