Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5527531H
Cod. Produttore
5527531H
Cod. EAN
8025241173957

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 31.5A
  • Tensione nominale: 24KV
  • Tipo fusibile: WM HH
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e robusta
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Serie: WM HH
Il fusibile WM HH 24KV 31.5A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici ad alta tensione. Progettato per gestire una corrente nominale di 31.5A, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Il design compatto e robusto facilita l'installazione in vari tipi di quadri elettrici, rendendolo una scelta versatile per i professionisti del settore elettrico. Con un grado di protezione adeguato, il fusibile WM HH è progettato per garantire la massima sicurezza durante il funzionamento, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WM HH 24KV 31.5A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici ad alta tensione. Progettato per gestire una corrente nominale di 31.5A, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Il design compatto e robusto facilita l'installazione in vari tipi di quadri elettrici, rendendolo una scelta versatile per i professionisti del settore elettrico. Con un grado di protezione adeguato, il fusibile WM HH è progettato per garantire la massima sicurezza durante il funzionamento, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico.