Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5527502H
Cod. Produttore
5527502H
Cod. EAN
8025241173896

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 kV
  • Corrente: 2 A
  • Protezione: sovracorrente
  • Intervento: rapido e preciso
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Installazione: semplice e versatile
  • Serie: WM HH
Il fusibile WM HH 24KV 2A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici ad alta tensione. Progettato per funzionare a 24 kV, questo fusibile offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi e agli impianti elettrici. La sua capacità di intervento rapida e precisa è fondamentale per la salvaguardia delle apparecchiature, assicurando un funzionamento continuo e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile WM HH è resistente e durevole, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua installazione è semplice e compatibile con vari sistemi di cablaggio, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Con un design robusto e prestazioni elevate, il fusibile WM HH 24KV 2A rappresenta una soluzione affidabile per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile WM HH 24KV 2A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici ad alta tensione. Progettato per funzionare a 24 kV, questo fusibile offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi e agli impianti elettrici. La sua capacità di intervento rapida e precisa è fondamentale per la salvaguardia delle apparecchiature, assicurando un funzionamento continuo e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile WM HH è resistente e durevole, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua installazione è semplice e compatibile con vari sistemi di cablaggio, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Con un design robusto e prestazioni elevate, il fusibile WM HH 24KV 2A rappresenta una soluzione affidabile per la protezione elettrica.