Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5527660H
Cod. Produttore
5527660H
Cod. EAN
8025241177917

Informazioni di prodotto

  • Serie: WM HH
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 160 A
  • Protezione: sovratensioni
  • Applicazioni: industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice
  • Durata: prolungata
Il fusibile WM HH 24KV 160A è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza delle installazioni elettriche ad alta tensione. Progettato per supportare una tensione nominale di 24 kV e una corrente di 160A, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile contro le sovratensioni e i cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua semplicità di installazione, il fusibile WM HH 24KV 160A si integra facilmente nei sistemi elettrici esistenti, offrendo una soluzione efficace per la salvaguardia delle apparecchiature e dei circuiti elettrici. La sua affidabilità è fondamentale per mantenere l'efficienza operativa e prevenire interruzioni indesiderate. Descrizione del produttore: Il fusibile WM HH 24KV 160A è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza delle installazioni elettriche ad alta tensione. Progettato per supportare una tensione nominale di 24 kV e una corrente di 160A, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile contro le sovratensioni e i cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua semplicità di installazione, il fusibile WM HH 24KV 160A si integra facilmente nei sistemi elettrici esistenti, offrendo una soluzione efficace per la salvaguardia delle apparecchiature e dei circuiti elettrici. La sua affidabilità è fondamentale per mantenere l'efficienza operativa e prevenire interruzioni indesiderate.