Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5527510H
Cod. Produttore
5527510H
Cod. EAN
8025241173926

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 kV
  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Design: robusto
  • Serie: WM HH
Il fusibile WM HH 24KV 10A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione di 24 kV, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 10 ampere, offrendo una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Grazie al suo design robusto, il fusibile WM HH 24KV 10A è ideale per proteggere i circuiti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto e a prevenire danni costosi. Descrizione del produttore: Il fusibile WM HH 24KV 10A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione di 24 kV, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 10 ampere, offrendo una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Grazie al suo design robusto, il fusibile WM HH 24KV 10A è ideale per proteggere i circuiti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto e a prevenire danni costosi.