Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5527350H
Cod. Produttore
5527350H
Cod. EAN
8025241174756

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 17,5 kV
  • Corrente nominale: 50 A
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Intervento: rapido
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: WX5527350H
  • Affidabilità: alta
Il fusibile WX5527350H è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 17,5 kV e una corrente di 50 A, questo fusibile è progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza in condizioni operative impegnative. Grazie alla sua capacità di intervento rapida, il fusibile WX5527350H contribuisce a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici, riducendo il rischio di danni ai dispositivi collegati. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo fusibile rappresenta una scelta sicura e efficace per chi cerca prestazioni elevate e protezione avanzata nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5527350H è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 17,5 kV e una corrente di 50 A, questo fusibile è progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza in condizioni operative impegnative. Grazie alla sua capacità di intervento rapida, il fusibile WX5527350H contribuisce a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici, riducendo il rischio di danni ai dispositivi collegati. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo fusibile rappresenta una scelta sicura e efficace per chi cerca prestazioni elevate e protezione avanzata nei propri impianti elettrici.