Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5527331H
Cod. Produttore
5527331H
Cod. EAN
8025241177849

Informazioni di prodotto

  • Serie: WM HH
  • Tensione nominale: 17,5 kV
  • Corrente nominale: 31,5 A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazioni: industriale e commerciale
Il fusibile WM HH 17,5KV 31,5A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici ad alta tensione. Progettato per funzionare a una tensione nominale di 17,5 kV e una corrente di 31,5 A, questo fusibile offre una protezione robusta contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai circuiti e agli apparecchi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per resistere a condizioni operative severe, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua costruzione consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali dove la sicurezza elettrica è una priorità. Il fusibile WM HH è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici, assicurando che i sistemi funzionino senza interruzioni e con la massima protezione. Descrizione del produttore: Il fusibile WM HH 17,5KV 31,5A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici ad alta tensione. Progettato per funzionare a una tensione nominale di 17,5 kV e una corrente di 31,5 A, questo fusibile offre una protezione robusta contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai circuiti e agli apparecchi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per resistere a condizioni operative severe, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua costruzione consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali dove la sicurezza elettrica è una priorità. Il fusibile WM HH è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici, assicurando che i sistemi funzionino senza interruzioni e con la massima protezione.