Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5527302H
Cod. Produttore
5527302H
Cod. EAN
8025241177801

Informazioni di prodotto

  • Serie: WM HH
  • Tensione: 17,5 kV
  • Corrente nominale: 2 A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile
Il fusibile WM HH 17,5KV 2A rappresenta una soluzione di alta qualità per garantire la protezione dei circuiti elettrici in ambienti industriali e commerciali. Progettato per gestire tensioni elevate fino a 17,5 kV, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua capacità di 2A lo rende perfetto per circuiti a bassa corrente, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una resistenza eccezionale e una lunga durata operativa. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni ottimali anche in situazioni critiche. La facilità di installazione e manutenzione rende questo fusibile una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Con il fusibile WM HH 17,5KV 2A, si può contare su una protezione elettrica efficace e duratura, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WM HH 17,5KV 2A rappresenta una soluzione di alta qualità per garantire la protezione dei circuiti elettrici in ambienti industriali e commerciali. Progettato per gestire tensioni elevate fino a 17,5 kV, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua capacità di 2A lo rende perfetto per circuiti a bassa corrente, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una resistenza eccezionale e una lunga durata operativa. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni ottimali anche in situazioni critiche. La facilità di installazione e manutenzione rende questo fusibile una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Con il fusibile WM HH 17,5KV 2A, si può contare su una protezione elettrica efficace e duratura, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dei sistemi elettrici.