Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5529574
Cod. Produttore
5529574
Cod. EAN
8025241170000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 630A
  • Tipo fusibile: 2TN-110
  • Modello: M5212
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: industriale
  • Durata: alta
  • Serie: FUS
Il fusibile FUS.690V 630A 2TN-110 M5212 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare a 690V con una corrente nominale di 630A, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione robusta contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il fusibile rappresenta una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore. Con un design che facilita l'installazione, questo fusibile è un elemento chiave per mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica nelle vostre operazioni. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS.690V 630A 2TN-110 M5212 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare a 690V con una corrente nominale di 630A, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione robusta contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il fusibile rappresenta una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore. Con un design che facilita l'installazione, questo fusibile è un elemento chiave per mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica nelle vostre operazioni.