Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5529664
Cod. Produttore
5529664
Cod. EAN
8025241170444

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 630A
  • Tipo fusibile: 2BKN-50
  • Modello: M5462
  • Protezione: sovraccarichi
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: FUS
Il fusibile FUS.690V 630A 2BKN-50 M5462 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690V e supporta una corrente fino a 630A, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici connessi. Grazie alla sua facilità di installazione e compatibilità con vari sistemi elettrici, questo fusibile rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e durature. La qualità dei materiali utilizzati nella sua realizzazione garantisce prestazioni elevate e una lunga vita operativa, rendendolo un elemento indispensabile per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS.690V 630A 2BKN-50 M5462 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690V e supporta una corrente fino a 630A, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici connessi. Grazie alla sua facilità di installazione e compatibilità con vari sistemi elettrici, questo fusibile rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e durature. La qualità dei materiali utilizzati nella sua realizzazione garantisce prestazioni elevate e una lunga vita operativa, rendendolo un elemento indispensabile per ogni impianto elettrico.