Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5529166
Cod. Produttore
5529166
Cod. EAN
8025241168410

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 690V
  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo fusibile: 1-TN-110
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta
  • Resistenza: Ottimale
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Serie: M3216
Il fusibile FUS.690V 250A 1-TN-110 M3216 è progettato per garantire un'elevata protezione elettrica in applicazioni industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 250A, questo fusibile offre una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti contro sovracorrenti e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura una resistenza ottimale e una lunga durata operativa. La sua configurazione compatta lo rende facile da installare in vari contesti, mentre il design robusto garantisce prestazioni elevate anche in condizioni gravose. Ideale per l'uso in impianti elettrici complessi, questo fusibile rappresenta una scelta sicura e efficace per il mantenimento della continuità operativa e della sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS.690V 250A 1-TN-110 M3216 è progettato per garantire un'elevata protezione elettrica in applicazioni industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 250A, questo fusibile offre una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti contro sovracorrenti e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura una resistenza ottimale e una lunga durata operativa. La sua configurazione compatta lo rende facile da installare in vari contesti, mentre il design robusto garantisce prestazioni elevate anche in condizioni gravose. Ideale per l'uso in impianti elettrici complessi, questo fusibile rappresenta una scelta sicura e efficace per il mantenimento della continuità operativa e della sicurezza degli impianti.