Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5529750
Cod. Produttore
5529750
Cod. EAN
8025241170901

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 690V
  • Corrente nominale: 1500A
  • Tipo fusibile: 3TN-110
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Serie: M6218
Il fusibile FUS.690V 1500A 3TN-110 M6218 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 1500A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi e agli impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza alle condizioni operative più severe. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione elettrica è fondamentale. Con la sua elevata capacità di interruzione, offre una soluzione efficace per il controllo della corrente, garantendo un funzionamento sicuro e senza interruzioni. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS.690V 1500A 3TN-110 M6218 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 1500A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi e agli impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza alle condizioni operative più severe. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione elettrica è fondamentale. Con la sua elevata capacità di interruzione, offre una soluzione efficace per il controllo della corrente, garantendo un funzionamento sicuro e senza interruzioni.