Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5529310
Cod. Produttore
5529310
Cod. EAN
8025241168656

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo: 1-BKN-50
  • Protezione: fusibile industriale
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Serie: M3463
Il fusibile FUS.690V 125A 1-BKN-50 M3463 è progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica in applicazioni industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 125A, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale alle sovracorrenti, proteggendo i componenti elettrici da danni potenziali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Questo fusibile è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni efficaci e sicure nel campo dell'installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS.690V 125A 1-BKN-50 M3463 è progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica in applicazioni industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 125A, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale alle sovracorrenti, proteggendo i componenti elettrici da danni potenziali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Questo fusibile è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni efficaci e sicure nel campo dell'installazione elettrica.