Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5529746
Cod. Produttore
5529746
Cod. EAN
8025241170864

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 690V
  • Corrente nominale: 1000A
  • Tipo fusibile: 3TN-110
  • Serie: M6214
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Protezione: Sovracorrente
  • Costruzione: Alta qualità
  • Durata: Lunga
Il fusibile FUS.690V 1000A 3TN-110 M6214 rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 1000A, questo fusibile è progettato per gestire carichi elevati, garantendo la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di intervenire rapidamente in caso di sovracorrente, protegge i componenti critici da danni potenziali. Questo fusibile è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti, contribuendo a mantenere l'integrità dell'intero sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS.690V 1000A 3TN-110 M6214 rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 1000A, questo fusibile è progettato per gestire carichi elevati, garantendo la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di intervenire rapidamente in caso di sovracorrente, protegge i componenti critici da danni potenziali. Questo fusibile è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti, contribuendo a mantenere l'integrità dell'intero sistema elettrico.