Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525726
Cod. Produttore
5525726
Cod. EAN
8025241126359

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo fusibile: FTRB
  • Applicazione: Traction
  • Protezione: Alta tensione
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: WX5525726
Il fusibile FTRB 80A è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza nei sistemi elettrici ad alta tensione. Progettato per operare a una tensione di 80V, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, prevenendo danni ai dispositivi elettrici connessi. La sua costruzione robusta e affidabile assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Grazie alla sua capacità di gestire correnti elevate, il fusibile FTRB 80A è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e efficace per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità. Descrizione del produttore: Il fusibile FTRB 80A è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza nei sistemi elettrici ad alta tensione. Progettato per operare a una tensione di 80V, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, prevenendo danni ai dispositivi elettrici connessi. La sua costruzione robusta e affidabile assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Grazie alla sua capacità di gestire correnti elevate, il fusibile FTRB 80A è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e efficace per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità.